ARTELETA INTERNATION - ARTSP.3712.LED.WW STRINGA RICAMBIO X PLR.37.LED.WW - SP.3712.LED.WW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge - 3 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 37
Packung
10 ST
EAN
8013202396385
Artikelnummer
ARTSP.3712.LED.WW
Herstellernummer
SP.3712.LED.WW
Hersteller
ART
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Gesamtlänge:
3 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
37
Ogni set è composto da: Cavo portante H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm2, corredato di raddrizzatore da 3 A e spina Schuko IP 44. Grazie ai connettori posti all’estremità del cavo portante, questo sistema è facilmente estendibile. Ogni caduta è dotata alla propria estremità di un connettore femmina; è quindi possibile estendere il sistema anche in verticale.


