Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSPF.1912.LED STRINGA DI RICAMBIO X FLR.19.LED - SPF.1912.LED

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 1.5 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 19

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202673370

Artikelnummer

ARTSPF.1912.LED

Herstellernummer

SPF.1912.LED

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

1.5 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

19

Cavo portante H05RN-F 3x1,0 mm2 con innesti a T collegati a 12 cadute in gomma H03RN-F 1x0,50 mm2. Cavo di alimentazione H05RN-F 2x1,0 mm2, corredato di raddrizzatore da 1,6 A e spina Schuko IP 44. Grazie ai connettori posti all’estremità del cavo portante, questo sistema è facilmente estendibile. Ogni caduta è dotata alla propria estremità di un connettore femmina; è quindi possibile estendere il sistema anche in verticale. Ogni 5 LED uno è lampeggiante in modo autonomo. Si otterrà così un gradevole effetto nevicata.