Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSPL10.D LAMP.LED 10W C/CREPUSCOLARE B.DIURN - SPL10.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSPL10.D LAMP.LED 10W C/CREPUSCOLARE B.DIURN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 810...810 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 125 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202974118

Artikelnummer

ARTSPL10.D

Herstellernummer

SPL10.D

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

810...810 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

125 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

Innovativa gamma di lampadine led con bulbo totalmente in plastica termoconduttiva satinata ed anima in alluminio. Ne derivano alcuni vantaggi: Peso molto ridotto rispetto alle tradizionali lampade led. Ampio angolo di diffusione luminosa 360°. Diffusione omogenea della luce. Basso riscaldamento. Vita media oltre 30.000 ore. Caratteristiche: Lampada led per uso esterno. Sensore crepuscolare con microprocessore incorporato nella lampadina, la lampadina si accende automaticamente all’imbrunire e si spegne all’alba. Soglia intervento crepuscolare: 5 lux < luce ambiente > 420 lux. Corpo rotante di 270° per una migliore regolazione. Grado di protezione: IP20, può essere montata su apparecchi d’illuminazione per uso esterno (es: globi da giardino). LED 10W 810Lm 4000K 300°.