Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSR12.WW MINI PANNELLO LED TONDO 12W 3000K - SR12.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSR12.WW MINI PANNELLO LED TONDO 12W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202725000

Artikelnummer

ARTSR12.WW

Herstellernummer

SR12.WW

Hersteller

ART

Innovativi pannelli ultrasottili dal design compatto. Si adattano perfettamente a qualsiasi tipo d’installazione da incasso e, grazie allo spessore estremamente ridotto, possono essere utilizzati anche con controsoffittature molto basse. Utilizzabili in alternativa ad apparecchi con lampade fluorescenti da 20W e 36W. Completi di alimentatore separato dalla plafoniera. Diffusore in metacrilato satinato antiabbaglio. Corpo in alluminio verniciato bianco. Alimentazione: 170-240V ~ 50/60Hz. Resa cromatica: >80. Efficienza luminosa: 75 lm/W. Fattore di potenza: > 0,8. Vita media: 25.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20. LED 12W 900Lm 3000K 120°.