Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSS719.D LAMPADA SLIM R7S LED 9W B.DIURNO - SS719.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSS719.D LAMPADA SLIM R7S LED 9W B.DIURNO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202735092

Artikelnummer

ARTSS719.D

Herstellernummer

SS719.D

Hersteller

ART

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Innovative lampadine led con attacco R7s e dimensioni adatte a sostituire le tradizionali lampadine alogene. Grazie alla particolare posizione dei led, queste lampade sono in grado di diffondere la luce a 360°, e possono perciò essere montate in quasi tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza nessun intervento di modifica dell'apparecchio. Accensione istantanea. Custodia: in vetro + ceramica. Led ad alta potenza. Resa cromatica: > 80. Vita media: 20.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. Dimensioni: ∅ 15x118 mm. Lampadina led attacco 9W R7s 1000Lm bianco diurno 4.000°K 360°.