ARTELETA INTERNATION - ARTSS719.WW LAMPADA SLIM R7S LED 9W B.CALDO - SS719.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 118 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202735139
Artikelnummer
ARTSS719.WW
Herstellernummer
SS719.WW
Hersteller
ART
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


