Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSSQ.180.B 180 MINILUCI 32V BLU - SSQ.180.B

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSSQ.180.B 180 MINILUCI 32V BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Farbe - mehrfarbig

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202640792

Artikelnummer

ARTSSQ.180.B

Herstellernummer

SSQ.180.B

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Farbe:

mehrfarbig

Corredate di trasformatore a spina 32 V - 22 VA Gioco luci elettronico stagno con 8 diverse combinazioni di luci. Lampadine 2,2 V - 55 mA blu, Diramazione 3 cm, Colore cavo verde.