Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSSQ.180.CH 180 MINILUCI 32V CHIARE - SSQ.180.CH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 16 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 180

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202640761

Artikelnummer

ARTSSQ.180.CH

Herstellernummer

SSQ.180.CH

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

16 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

180

Corredate di trasformatore a spina 32 V - 22 VA. Gioco luci elettronico stagno con 8 diverse combinazioni di luci. Lampadine 2,2 V - 55 mA Diramazione 3 cm. Colore cavo verde. Lunghezza: 6m (luci) + 10m