Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSTQ.W4 MINI FARETTO LED QUADR.BIANCO 4000K - STQ.W4

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSTQ.W4 MINI FARETTO LED QUADR.BIANCO 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8013202622156

Artikelnummer

ARTSTQ.W4

Herstellernummer

STQ.W4

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

24 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

20 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

20 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

STARRY LED mini faretti led da incasso quadrati. Ideali per creare effetti “cielo stellato”, per luci d’ambientazione in sale, corridoi, in alberghi, luoghi comuni ed anche abitazioni. Adatti per montaggio in controsoffitto o tramite controcassa a pareteo a pavimento. Testa a sagoma quadrata. Corpo in acciaio inossidabile. 1 Led bianco ad alta luminosità. Alimentazione tramite alimentatore a corrente costante. Tensione: 3÷3,4 V c.c. - 350 mA . Resa cromatica: > 70. Efficienza luminosa: 80 lm/w. Grado diprotezione: IP44. Cavetti L=20 cm. Dimensioni: 20x20x24 mm. Ø foro in controsoffitto: 19 mm. Peso: 17 gr. Angolo di diffusione: 30°. Corpo verniciato bianco. Consumo: 1W. Colore: bianco diurno 4.000°K. Flusso luminoso: 80Lm.