Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTSTT.K4 MINI FARETTO LED TONDO CROMO 4000K - STT.K4

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTSTT.K4 MINI FARETTO LED TONDO CROMO 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8013202622095

Artikelnummer

ARTSTT.K4

Herstellernummer

STT.K4

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Chrom

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

23 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Außendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

350...350 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

STARRY LED mini faretti led da incasso tondi. Testa a sagoma tonda. Corpo in acciaio inossidabile. 1 Led bianco ad alta luminosità. Alimentazione tramite alimentatore a corrente costante . Tensione: 3÷3,4 V c.c. - 350 mA. Resa cromatica: > 70. Efficienzaluminosa: 80 lm/w. Grado di protezione: IP44. Cavetti L=20 cm. Dimensioni: Ø 20x23 mm. Ø foro in controsoffitto: 19 mm. Peso: 14 gr. Corpo cromato. Consumo: 1W. Colore: bianco diurno 4.000°K. Flusso luminoso: 80Lm. Angolo di diffusione: 30°.