ARTELETA INTERNATION - ARTSTT.W4 MINI FARETTO LED TONDO BIANCO 4000K - STT.W4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
8 ST
EAN
8013202622033
Artikelnummer
ARTSTT.W4
Herstellernummer
STT.W4
Hersteller
ART
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
80 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
23 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
20 mm
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Reflektorfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


