Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTD.251 DIFFUSORE L=2M TRASPARENTE X PA.251 - TD.251

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTTD.251 DIFFUSORE L=2M TRASPARENTE X PA.251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Länge - 2000 mm

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202863900

Artikelnummer

ARTTD.251

Herstellernummer

TD.251

Hersteller

ART

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

2000 mm

Raster gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Diffusore L = 2 m, in policarbonato trasparente PA.251.