Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTD.282 DIFFUSORE L=2M TRASPARENTE X PA.282 - TD.282

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTTD.282 DIFFUSORE L=2M TRASPARENTE X PA.282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202867359

Artikelnummer

ARTTD.282

Herstellernummer

TD.282

Hersteller

ART

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

2000 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Diffusore L = 2 m, in policarbonato trasparente per PA. 282