ARTELETA INTERNATION - ARTTDO.251 DIFFUSORE L=2M OPALE X PA.251 - TDO.251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 2000 mm
Raster gelocht - nein
Packung
5 ST
EAN
8013202867403
Artikelnummer
ARTTDO.251
Herstellernummer
TDO.251
Hersteller
ART
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
2000 mm
Raster gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Diffusore L=2m, in policarbonato opale per PA.251.


