Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.110.WW TURBOFAN 1X3W GU10 230V BIANCO C - TF.110.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 160...160 lm

  • Farbtemperatur - 3500...3500 K

  • Länge - 55 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202874012

Artikelnummer

ARTTF.110.WW

Herstellernummer

TF.110.WW

Hersteller

ART

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

160...160 lm

Farbtemperatur:

3500...3500 K

Länge:

55 mm

Lampenform:

sonstige

Spannungsart:

AC

Durchmesser:

50 mm

Turbofan 3 W. Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 1 LED bianco di potenza 3W. Assorbimento: 3,5 W. Attacco GU10. Tensione di funzionamento: AC 220 V ± 10 V. Temperatura di funzionamento: < 50°C. Per uso all’interno