ARTELETA INTERNATION - ARTTF.310.XW TURBOFAN 3X1W GU10 230V B. XCAL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4.5...4.5 W
Lichtstrom - 155...155 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 52.7 mm
Packung
5 ST
EAN
8013202874159
Artikelnummer
ARTTF.310.XW
Herstellernummer
TF.310.XW
Hersteller
ART
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4.5...4.5 W
Lichtstrom:
155...155 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
52.7 mm
Nennspannung:
220...220 V
Lampenform:
Reflektor
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 1W. Assorbimento: 4,5 W. Attacco: GU10. Tensione di funzionamento: AC 220 V ± 10 V. Temperatura di funzionamento: < 50°C. Per uso all’interno. Temperatura di colore: 2700°K (bianco extracaldo). Flusso luminoso: 155 lm.


