ARTELETA INTERNATION - ARTTF.610.XW TURBOFAN 3X2W GU 10 230V B. XCAL - TF.610.XW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 275...275 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 65 mm
Packung
5 ST
EAN
8013202873954
Artikelnummer
ARTTF.610.XW
Herstellernummer
TF.610.XW
Hersteller
ART
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
275...275 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
65 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Farbe:
weiß
Durchmesser:
49.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Intensità luminosa: 1000 lux (alla distanza di 1 m). Assorbimento: 6 W. Attacco: GU10. Per alimentazione diretta a 230 V. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20. Temperatura di colore: 2700°K (bianco extracaldo). Flusso luminoso: 275 lm.