Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.616.WW TURBOFAN 3X2W MR 16 12V B. CALDO - TF.616.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 280...280 lm

  • Farbtemperatur - 3500...3500 K

  • Länge - 57 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202873459

Artikelnummer

ARTTF.616.WW

Herstellernummer

TF.616.WW

Hersteller

ART

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

280...280 lm

Farbtemperatur:

3500...3500 K

Länge:

57 mm

Lampenform:

sonstige

Durchmesser:

49.5 mm

Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Assorbimento: 6 W. Flusso luminoso: 1.000 lux. Attacco: MR-16. Per il funzionamento con trasformatore. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20