ARTELETA INTERNATION - ARTTF.616.XW TURBOFAN 3X2W MR 16 12V B. XCAL - TF.616.XW
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 275...275 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 57 mm
Packung
5 ST
EAN
8013202873916
Artikelnummer
ARTTF.616.XW
Herstellernummer
TF.616.XW
Hersteller
ART
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
275...275 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
57 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Farbe:
weiß
Durchmesser:
49.5 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Schutzart (IP):
IP20
Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Assorbimento: 6 W. Flusso luminoso: 1.000 lux. Attacco: MR-16. Per il funzionamento con trasformatore. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20. Temperatura di colore: 2700°K (bianco extracaldo). Flusso luminoso: 275 lm.


