Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTF.627 TURBOFAN 3X2W E27 230V B. FREDDO - TF.627

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 280...280 lm

  • Farbtemperatur - 7000...7000 K

  • Länge - 76 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202873572

Artikelnummer

ARTTF.627

Herstellernummer

TF.627

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

280...280 lm

Farbtemperatur:

7000...7000 K

Länge:

76 mm

Lampenform:

sonstige

Durchmesser:

49.5 mm

Alta dissipazione del calore. Dimensioni adatte per sostituire le normali lampadine alogene dicroiche. 3 LED bianchi di potenza 2W. Intensità luminosa: 1000 lux (alla distanza di 1 m). Assorbimento: 6 W. Attacco: E27. Temperatura di funzionamento: < 55°C. Per uso all’interno: IP 20