ARTELETA INTERNATION - ARTTPR30NW TREPPIEDE +PROIETTORE LED 30W 5000K - TPR30NW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Höhe - 1500 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202708300
Artikelnummer
ARTTPR30NW
Herstellernummer
TPR30NW
Hersteller
ART
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Höhe:
1500 mm
Proiettore led FLATSPOT 30W 5000°K 2.100Im. Colore nero. Montato su stand treppiede con sezioni telescopicheAltezza max: 150 cm. Completo di cavo di alimentazione H05RN-F 3x1mm². L=3m, con spina Schuko


