Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTQ28 PLAF. LED 18W QUADRA CAMBIATONALITA - TQ28

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTTQ28 PLAF. LED 18W QUADRA CAMBIATONALITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...5700 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1800 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202016139

Artikelnummer

ARTTQ28

Herstellernummer

TQ28

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...5700 K

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

220 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

220 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniere quadrate con tecnologia LED. Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica. Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa. Alimentatore integrato IC “no sfarfallio”. Dotate di staffa posteriore per il fissaggio aparete. Morsettiera per collegamento elettrico. Selettore per “cambio tonalità”. 18W 1800 lm 3000-4000-5700K