Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTTTL.4100.6 MINI PLAF. 6W 4100K TUTTALUCE - TTL.4100.6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 253 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8013202667072

Artikelnummer

ARTTTL.4100.6

Herstellernummer

TTL.4100.6

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

253 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=16 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Breite:

22 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

G5

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

42 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Plafoniera fluorescente (T5) abbinabile,Schermo con l'effetto linea di luce continua.Ideali per le “velettature” di soffitti, quando vengono abbinate in lunghe file continue. Temperatura colore 4100 K. Bianco.