ARTELETA INTERNATION - ARTULF.240.BWW TUBO 36 LED 51M DIA.12MM BIANCO CAL - ULF.240.BWW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Länge - 51000 mm
Lampenspannung - 3.5...3.5 V
Lampenleistung je Meter - 3 W
Ausführung - Schlauch
Packung
1 ST
EAN
8013202958224
Artikelnummer
ARTULF.240.BWW
Herstellernummer
ULF.240.BWW
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Länge:
51000 mm
Lampenspannung:
3.5...3.5 V
Lampenleistung je Meter:
3 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
36
Länge der einzelnen Abschnitte:
1500 mm
Mit Anschlussset:
ja
Mit Endstück:
ja
Durchmesser:
3 mm


