Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTWL1029 APPLIQUE A PARETE 4W 4000K - WL1029

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTWL1029 APPLIQUE A PARETE 4W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 100 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202484181

Artikelnummer

ARTWL1029

Herstellernummer

WL1029

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

85 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

85 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

53 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Anche l’illuminazione da esterno è stata influenzata dall’utilizzo delle sorgenti led. La rivisitazione delle tradizionali applique in chiave led ha prodotto forme nuove per un nuovo modo di illuminare. La serie “WALLED” ne è l’esempio. Una gamma completa di apparecchi studiati per l’illuminazione a parete, da esterno, per consentire un cospicuo risparmio energetico, anche in relazione al normale impiego per molte ore di questi apparecchi. Caratteristiche: Corpo in alluminio pressofuso colore nero. Diffusore in policarbonato satinato antiriflesso. Per montaggio all'esterno. Viti in acciaio inox. Alimentazione: 230V - 50 Hz. Alimentaore incorporato. Risparmio energetico oltre 80%. Resa cromatica: >70. Durata media: 20.000 ore. Grado di protezione: IP54.