Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTWS300.WW TENDA 300 LED 15 CADUTE B.CALDO - WS300.WW

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTWS300.WW TENDA 300 LED 15 CADUTE B.CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 1.5 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 3.84 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202887036

Artikelnummer

ARTWS300.WW

Herstellernummer

WS300.WW

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

1.5 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

3.84 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

300

Nuova generazione di tende LED, con fili sottilissimi ed innovativi microled. La tenda è costituita da 15 cadute realizzate con doppino di filo di rame di sezione finissima 0,12 mm² e di colore argento. Su ciascuna caduta vengono incapsulati i microled di spessore 2 mm ma, di grande luminosità. La tenda funziona a bassissima tensione di sicurezza tramite apposito alimentatore a spina. Colore luce: bianco puro. Lunghezza cadute: 1,5 m. Consumo: 3.84W.