Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTXLPL.120.W ESTENSIONE X LPL.120.W - XLPL.120.W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 10 m

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 120

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202813806

Artikelnummer

ARTXLPL.120.W

Herstellernummer

XLPL.120.W

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

10 m

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

120

Ghirlanda lineare con 120 led ultra luminosi e con gioco luci, per uso all’esterno ed all’interno. Costruita secondo la norma EN 60598-2-20-A2:2004. Gioco luci elettronico stagno 8 effetti. Trasformatore/gioco luci 2 in 1 con filo passante 4 effetti luce. I LED 3 mm sono protetti contro gli urti. Cavo 26AWG autoestinguente, verde dotato di connettore per permettere l’estensione. Cavo d’alimentazione in gomma nera H05RN-F 2x0,75 mm² con spina Schuko stagna IP 44 . Prolungabile sino ad un massimo di 4 stringhe, con lo stesso gioco luci. Sarà così possibile ottenere un perfetto sincronismo di effetti su tutte le stringhe.