Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTXRS.1 ESTENSIONE ADDOBBO S/GIOCO LUCI - XRS.1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtvorhang/-netz

  • Gesamtlänge - 0.8 m

  • Anzahl der Lichtpunkte - 48

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202895031

Artikelnummer

ARTXRS.1

Herstellernummer

XRS.1

Hersteller

ART

Ausführung:

Lichtvorhang/-netz

Gesamtlänge:

0.8 m

Anzahl der Lichtpunkte:

48

Estensione per addobbo RS.1 in varprene antifiamma. Con 48 lampadine E14 - 14 V - 5 W con contatto permanente. Composto da un cavo portante in varprene (antifiamma) 240 W e da 6 cadute lunghezza 80 cm distanti 30 cm l’una dall’altra.