Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0010920A TOLOMEO MICRO CPO LAMP.BIANCA LUC - 0010920A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 370 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024052725

Artikelnummer

ARM0010920A

Herstellernummer

0010920A

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

370 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E14

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

490 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

410 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Tolomeo Micro Parete - Bianco lucido. Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; snodi e supporto parete in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Codice riferito solo al corpo lampda. LAMPADINE NON FORNITE: HALO. Categoria: HALO. Numero: 1. Lbs: Qt26. Watt: 46W. Attacco: E14. Tipo: N/s. Flusso Luminoso (lm): 630lm. Color Rendering: 1a. Temperatura Colore (K): 3000K. LAMPADINE ALTERNATIVE: Categoria: LED. Watt: 4W. Flusso Luminoso (lm): 370lm. Attacco: E14.