Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0055010A MEZZACHIMERA - 0055010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 770 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001022155794

Artikelnummer

ARM0055010A

Herstellernummer

0055010A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

770 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

I

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

nein

Base in metallo verniciato; struttura/diffusore in metacrilato opalino curvato a caldo.