ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0116010A DIOSCURI PAR/SOFF 350 - 0116010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022549456
Artikelnummer
ARM0116010A
Herstellernummer
0116010A
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Außendurchmesser:
350 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
340 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


