Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0117010A DIOSCURI PAR/SOFF 420 - 0117010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0117010A DIOSCURI PAR/SOFF 420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768194975

Artikelnummer

ARM0117010A

Herstellernummer

0117010A

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Außendurchmesser:

420 mm

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

420 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Materiali: supporto parete/soffitto in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato acidato.