Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0213010APP CALIPSO S 3000K - APP COMPATIBLE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1214 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 526 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076720376

Artikelnummer

ARM0213010APP

Herstellernummer

0213010APP

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1214 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

526 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

75 mm

Dimmung mit Push-button:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

10.8...10.8 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Calipso sospensione 4 LED 10.8W 1214lm 3000K - App Compatible. Calipso prende forma grazie ad un algoritmo di calcolo a partire da una foto della luna. Si genera così una forma frattalica, una geometria non pura che restituisce la bellezza irregolare della natura. Tanti piccoli cerchi di diametro variabile si affiancano con precisione per ricostruire un insieme organico: è un oggetto di luce di grande emozione che sintetizza intelligenza ottica ed estetica. Questa griglia caratterizza esteticamente ma anche otticamente Calipso definendo un’emissione comfort. Calipso si inserisce perfettamente nel mondo di prodotti trasversali tra il domestico e il professionale, adatti a diversi application fields che da sempre caratterizza l'approccio di Artemide ad unaluce dall’alta performance ma con un'espressività unica capace di emozionare.