Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0241320A FEBE C/W LED 3000K GRIGIO TORTORA - 0241320A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2260 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072961933

Artikelnummer

ARM0241320A

Herstellernummer

0241320A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2260 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

75.33 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Außendurchmesser:

610 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

86 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Febe Led 3000K - Grigio tortora. In Febe il tutto è ridotto all'essenziale e costruito attorno al motore ottico che, con il massimo rendimento e nel minimo spessore garantisce ottime performance adeguate ad illuminare un intero ambiente.Febe è elementarenella sua forma ma ricco nelle performance, dà importanza alla luce emessa quasi scomparendo nell'ambiente con la sua semplicità formale.Un uniforme disco di luce sporge dalla superficie del soffitto/parete, la cornice colorata arretra verso l'interno edè percepibile solo dal fianco.Pensato per l'ambiente domestico è perfetto nella sua essenzialità per qualsiasi spazio. Colore: Grigio tortora. Materiale: Metacrilato, policarbonato. Categoria: LED. Watt: 30W. Flusso Luminoso (lm): 2260lm. CCT: 3000K. CRI: 90.