ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0242020A FEBE S 3000K GRIGIO TORTORA - 0242020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 653 lm
Max. Systemleistung - 30 W
Gehäusefarbe - grau
Durchmesser - 609 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077162120
Artikelnummer
ARM0242020A
Herstellernummer
0242020A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
653 lm
Max. Systemleistung:
30 W
Gehäusefarbe:
grau
Durchmesser:
609 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
76 mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
6.2...6.2 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



