Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0353030A ORSA CLUSTER 3 - 0353030A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 608 lm

  • Max. Systemleistung - 22 W

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Durchmesser - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078221765

Artikelnummer

ARM0353030A

Herstellernummer

0353030A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

608 lm

Max. Systemleistung:

22 W

Gehäusefarbe:

Messing

Durchmesser:

400 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Pendellänge:

800...1700 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

425 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

6.43...6.43 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Orsa Cluster 3. 3LED 6.43W 608lm 3000K. Orsa, è l'incarnazione della precisione – un'elegante lampada a sospensione i cui elementi sono semplificati al massimo, in modo da permettere alla luce di delineare il volume stesso dell’oggetto. L'intera struttura di alluminio è appositamente progettata per dissolvere il calore. Il sottile stelo di metallo si allarga all'estremità inferiore creando lo spazio per il LED. Il LED è coperto da un diffusore di luce in metacrilato il cui stile e finitura assicurano chela fonte di luce rimanga invisibile, trasformando la lampada in un disco di luce sospeso. Il team di Industrial Design di Foster+Partners ha sperimentato vari materiali, finiture e ottiche per ottenere l'effetto di luce desiderato. Oggetto elegante e minimale, Orsa è concepito per essere utilizzato sia singolarmente sia come parte di un’installazione più ampia.