Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0391030A LOGICO PTE INC. 2X75W G.RO - 0391030A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0391030A LOGICO PTE INC. 2X75W G.RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022129610

Artikelnummer

ARM0391030A

Herstellernummer

0391030A

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

330 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

320 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

185 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Struttura in metallo verniciato (supporto a parete silver); diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida.