Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0453020A LOGICO SOSPEN.SINGOLO INC SETA LUCIDO - 0453020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Länge - 400 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021926418

Artikelnummer

ARM0453020A

Herstellernummer

0453020A

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Länge:

400 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

400 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

310 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida. Disponibile in singola. La forma modulare si presta alla componibilità e alla realizzazione di combinazioni personalizzate, fornite come progetto speciale. Logico nanotrack è disponibile con adattatore a binario.