ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0454020A LOGICO SOSPEN.MULT.3X120° SETA LUC - 0454020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Länge - 660 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013768195033
Artikelnummer
ARM0454020A
Herstellernummer
0454020A
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Länge:
660 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
310 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



