Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0455020A LOGICO SOSPEN.MULT.IN LINEA INC SETA - 0455020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022862067

Artikelnummer

ARM0455020A

Herstellernummer

0455020A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

31 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione composta da 3 elementi in linea. Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida.