ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0458020A LOGICO PLAFONE 3X120° SETA LUCIDO - 0458020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Packung
1 ST
Produktserien
Logico soffitto
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768389166
Artikelnummer
ARM0458020A
Herstellernummer
0458020A
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
660 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
660 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
350 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



