Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0564030A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP.C/INTER.NRO

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0564030A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP.C/INTER.NRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Höhe/Tiefe - 3270 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073935384

Artikelnummer

ARM0564030A

Herstellernummer

0564030A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

3270 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff

Nennspannung:

220...230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

I

Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato, diffusore orientabile in tutte le direzioni in carta pergamena o in raso di seta supportato da materiale plastico, disponibile in tre dimensioni. Snodi e supporti in alluminio brillantato. Sistema di equilibratura a molle. Morsetto in alluminio brillantato. Emissione di luce diretta orientabile. Colori: alluminio lucido/ecrù o alluminio lucido/grigio alluminio.