ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0615030A TALO LED W CROMO LUCIDO - 0615030A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Chrom
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449076228292
Artikelnummer
ARM0615030A
Herstellernummer
0615030A
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
100 mm
Breite:
210 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
34 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



