ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0629000A TOLOMEO SOSP.DEC.SOLO CORPO - 0629000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022549579
Artikelnummer
ARM0629000A
Herstellernummer
0629000A
Hersteller
ARM
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
360 mm
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
760 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


