Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0644020A LOGICO MICRO PLAFONE - 0644020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E14

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021297488

Artikelnummer

ARM0644020A

Herstellernummer

0644020A

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E14

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

180 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

180 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

210 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida. La forma modulare si presta alla componibilità e alla realizzazione di combinazioni personalizzate, fornite come progetto speciale.