ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0678510A TALAK PROFESSIONAL MORSETTO COMPLETA - 0678510A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1106 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077258748
Artikelnummer
ARM0678510A
Herstellernummer
0678510A
Hersteller
ARM
Max. Systemleistung:
12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1106 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
700 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
nein
Montageart:
klemmen
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzklasse:
III
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Dimmung LineSwitch:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
700 mm



