ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0693020A LOGICO MINI PLAFONE 3X120° - 0693020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022733787
Artikelnummer
ARM0693020A
Herstellernummer
0693020A
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
450 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
450 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
230 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


