ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0696020A LOGICO MINI SOSPENSIONE - 0696020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Edelstahl
Fassung - E27
Länge - 24 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001022129146
Artikelnummer
ARM0696020A
Herstellernummer
0696020A
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
E27
Länge:
24 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Pendellänge:
0...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
24 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
24 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein