ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0720010A MELAMPO PARETE SENZA INTERR. - 0720010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Melampo parete
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001024682236
Artikelnummer
ARM0720010A
Herstellernummer
0720010A
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E14
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Außendurchmesser:
230 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
350 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



