Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0721010A MELAMPO PARETE CON INTERR. - 0721010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021392800

Artikelnummer

ARM0721010A

Herstellernummer

0721010A

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E14

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Außendurchmesser:

230 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

350 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Attacco parete in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico. Diffusore orientabile in due diverse posizioni.